アイドラーピン 6203S

アイドラーピン 6203S KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)

アイドラースプロケットの取付に使用します。
数多くのバリエーションにより取付位置に合ったサイズを選択できます。
無駄を省いたスペース設計が可能です。

材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャ)SS400、(スプリングワッシャ)SWRH57 タイプIDP6203 ピン形式シングル 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) ねじ寸法MM10 適合ベアリング6203ZZ(巾Y=12) 最大許容荷重(N)1244 内容量1個
注意
※KANA標準アイドラースプロケットをご使用下さい。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法Vf6(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法t'(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35739794 IDP6203SA16B45 16 45 25 16 11.8 10 21.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739803 IDP6203SA16B50 16 50 25 16 11.8 10 21.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739812 IDP6203SA16B55 16 55 25 16 11.8 10 21.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739821 IDP6203SA18B45 18 45 25 16 11.8 10 23.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739837 IDP6203SA18B50 18 50 25 16 11.8 10 23.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了
35739846 IDP6203SA18B55 18 55 25 16 11.8 10 23.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739855 IDP6203SA20B50 20 50 25 16 11.8 10 25.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739864 IDP6203SA20B55 20 55 25 16 11.8 10 25.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739873 IDP6203SA20B60 20 60 25 16 11.8 10 25.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739882 IDP6203SA22B50 22 50 25 16 11.8 10 27.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
490
 
 
取扱い終了

返品不可
35739891 IDP6203SA22B55 22 55 25 16 11.8 10 27.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739907 IDP6203SA22B60 22 60 25 16 11.8 10 27.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739916 IDP6203SA24B50 24 50 25 16 11.8 10 29.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739925 IDP6203SA24B55 24 55 25 16 11.8 10 29.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
35739934 IDP6203SA24B60 24 60 25 16 11.8 10 29.8 0.6(Max) 8 17 10.5 21 2.5 2
470
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35739837
2021-04-16
用途:
門扉製作

物はほぼ満足だが、まず写真はなぜ2個表示しているか。ボルトの長さも表示欲しい。使い方によってはボルトが使えない時もありそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする