板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)

板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) - 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) - 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) - 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) - 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) - 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) - 日立オートパーツ&サービス
(46件のレビュー)
タイプボルト材質無酸素銅・鉛フリー電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線(mm2)
ボルト径寸法(Φmm)
ポール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35508243DTPL-1S(ボルト)8Φmm8大(+)
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35508252DTPL-2S(ボルト)8Φmm8大(-)
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35508261DTPS-1S(ボルト)8Φmm8小(+)
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
35508277DTPS-2S(ボルト)8Φmm8小(-)
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35508261
2025-04-23
用途: マイカーメンテナンス
その他業種

バッテリーメンテナンス際 、腐食に気き、モノタロウで検索して注文。市販店舗で有るのかないのか探すより急がないものであれば有効。品揃え拡大をさらに期待。

2024-12-11
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びてしかもクラックが入って、配線ごと交換しなければならないかと思っていたらこちらの商品発見。とてもお安くまた軽整備で済みました。

2024-12-12
用途: 車のバッテリー
有限会社 瑞浪サービス

バッテリー取替時に腐食が進行していたのでついでに交換しました。

対象商品 : 35508261
2024-08-30
用途: 車に装着
BaMBOO AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

MK53Sのスペーシアがプラスターミナルが腐食してボロボロになったので純正部品で調べるとマイナスターミナルは、出るのですがプラスターミナルは、メインハーネスASSYでしか出なかったので困りました、でもこのターミナルあったので助かりました。

対象商品 : 35508243
2024-09-28
用途: 一般整備

このタイプのターミナルは店頭販売していないので助かります。
もっと低価格だと助かります。

対象商品 : 35508277
2023-06-06
用途: 某カー用品メンテナンスメーカーのものより良い
サービス業

ケーブル接続部分がネジなので端子付きケーブルがあれば
そのまま装着出来るのが良い。
板タイプの方がバッテリーへの脱着も
やりやすいと思う。
またターミナルがダメになった時でも
外して装着すればいいだけ(結線する必要もないので)なので
作業は早い。

2が参考にしています
対象商品 : 35508277
2023-07-30
用途: バッテリー純正マイナス端子と交換
yamagaその他業種

純正のマイナス端子とアース線をもう少し強化しようと思い、こちらの商品を購入しました。
効果の程は正直よく分かりませんが、問題なく使用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 35508243
2023-04-17
用途: キャンピングカーのサブバッテリー
合同会社オアシスポイント自動車・二輪車・自転車関連業

ボトルタイプで各種配線の脱着が容易で便利です。ボルト部分が直径8ミリなのがいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする