曜日別特売

アルミグリップ

アルミグリップ - ALCANhandsアルミグリップ - ALCANhandsアルミグリップ - ALCANhandsアルミグリップ - ALCANhandsアルミグリップ - ALCANhandsアルミグリップ - ALCANhandsアルミグリップ - ALCANhandsアルミグリップ - ALCANhands

ハイグレードアルミダイキャスト製グリップ。
Φ22.2mmとΦ25.4mmの両タイプをご用意いたしました。これによりハーレーから国産車まで幅広く対応が可能となりました。
商品はアルミダイキャスト製で、純正ゴムグリップが1本当り約50gに対して、本商品は約180g~280g(製品により異なります)と重量感溢れる、ダイナミックな仕上がりとなっています。また表面処理はメッキ仕上げとなっており、腐食に強くドレスアップ性にも優れています。

内容量1セット(2本)
注意
※イモネジを使用して固定するタイプのグリップは締め込みすぎるとスロットル開閉がスムーズに行えないケースが有りますので、ボンド固定の補助とお考えください。
※一部の車種で、取り付けに加工が必要なケースが有ります(スロットルスリーブを削る等)。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
全長(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35755605G00001A(R側)25、(L側)22(グリップ)153ダイヤ
6,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
35755614G00001B(R側)25、(L側)22(グリップ)153ブラックダイヤ
5,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
35755632G00002B(R側)25、(L側)22(グリップ)153ブラックレール
5,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
35755641G40003A(R側)30、(L側)25(グリップ)152レール
6,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
35755666G40004A(R側)30、(L側)25(グリップ)153ダイヤ
6,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
35755675G40004B(R側)30、(L側)25(グリップ)153ブラックダイヤ
5,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
35755684G40005A(R側)29、(L側)27(グリップ)128Oリング
6,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
35755693G40006A(R側)30、(L側)26(グリップ)120ローレット
8,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
35755623G00002A(R側)25、(L側)22(グリップ)153レール
5,170
取扱い終了
35755657G40003B(R側)30、(L側)25(グリップ)152ブラックレール
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする