バンパーカッター

バンパーカッター ビックツール

簡単に、楽に、スムースに、邪魔な不要バンパーを細かく切断!
安全ストッパー、安全カバー付きで危険防止!
場所を取らず、持ち運び便利!

用途切断刃と安全カバーの間にバンパーを入れ、切断アームを降ろして切断します。 質量(kg)10.5 刃長(mm)450 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×150×325 適合切断材PP(ポリプロピレン)及びウレタン樹脂 内容量1台
注意
※予め、バンパーに付着している金属・石・砂・泥などは取り除いてから切断してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35769666 BC-450
75,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする