DC/ACインバーター(小型インバータ)24V

DC/ACインバーター(小型インバータ)24V New-Era(ニューエラー)

どなたでも手軽に使えるシガープラグ式インバータ。
ノートパソコンや携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、電池の充電器などの電気製品が車内で使えます。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各種セキュリティ機能を搭載。シガーソケットにシガープラグを差し込むだけで簡単にAC100Vが取り出せる、軽量コンパクトタイプのインバータ。

入力電圧(V)DC24(23~30) 出力電圧(V)AC100 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×45 入力方式シガープラグ(コード長さ:120cm) 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波(擬似正弦波) 変換効率(%)約90 連続出力電力(W)170 保護装置電子式過電流保護回路 低電圧入力保護回路 ブレーカー 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(A)約0.2 最大出力電力(W)200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35774733 HAS-202
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35774733 HAS-202 43123703 CSAS-A352 CSAS-A352 24Vインバータ 350W セイゲンハ New-Era(ニューエラー) 43123703 24Vインバータ 350W セイゲンハ New-Era(ニューエラー) 1個 50,980 税込56,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする