曜日別特売

18-8 万能スコップ

18-8 万能スコップ - 日本メタルワークス

円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です

用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3578778766×1051600.6
3,750
取扱い終了
代替品有
35787796110×1693001.0
6,100
取扱い終了
代替品有
3578780588×1342300.7
4,500
取扱い終了
代替品有
35787814特大130×2104601.5
8,000
取扱い終了
代替品有
35787823特々大140×2475302.0
11,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3578778702420302小 SA 18-8(SUS304) 万能スコップ TKG 02420302SA 18-8(SUS304) 万能スコップTKG1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
3578779602420266大 SA 18-8(SUS304) 万能スコップ TKG 02420266SA 18-8(SUS304) 万能スコップTKG1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
3578780502420284中 SA 18-8(SUS304) 万能スコップ TKG 02420284SA 18-8(SUS304) 万能スコップTKG1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
35787814特大02420275特大特大 SA 18-8(SUS304) 万能スコップ TKG 02420275SA 18-8(SUS304) 万能スコップTKG1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
35787823特々大02420293特々大特々大 SA 18-8(SUS304) 万能スコップ TKG 02420293SA 18-8(SUS304) 万能スコップTKG1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする