小 18-8 万能スコップ 日本メタルワークス 35787787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 万能スコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35787787 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です

用途粉剤、粒剤等の取り出しに。 材質ステンレス18-8(SUS304) 寸法(mm)66×105 質量(g)160 容量(L)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35787787 02420302 SA 18-8(SUS304) 万能スコップ TKG SA 18-8(SUS304) 万能スコップ TKG 1個 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする