※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本メタルワークス
日本メタルワークスの キッチン・調理用品
日本メタルワークスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
日本メタルワークスの スコップ・スクープ
18-8 万能スコップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35787796
品番
大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です
用途
粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
寸法(mm)
110×169
質量(g)
300
容量(L)
1.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35787796
大
02420266
大
SA 18-8(SUS304) 万能スコップ
TKG
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました