マキタ
切断砥石
鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に。
穴径(Φmm)
25.4
粒度
A36P
種類
真鍮補強
主要切断材料
鋼管、アングル、軽量鉄骨
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35803871
A-00169
305
2.8
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35803887
A-00175
355
3
¥
19,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください