曜日別特売

チェック弁

チェック弁 - コガネイ
ねじの種類Rc使用流体空気ポート数2使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油不要内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
管接続口径
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35807301C12527.5141526431/86
3,210
3,198
3,518(税込)
当日出荷
35807317C25040242638621/414
4,240
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35807326C37549323450853/874
6,660
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする