コガネイ
スピードコントローラSCLシリーズ
スリムシリンダに最適な小形、軽量。
材質
本体:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、パッキン:合成ゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
クラッキング圧力(MPa)
0.06
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.32
取付け方法
おねじ仕様でシリンダ直付け
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35808744
SCL1
めねじRc1/8
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
35808753
SCL2
めねじRc1/4
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください