LUC LS鈑金パテ
乾燥時の収縮が少ないため、鋼板を歪ませにくい低収縮タイプの鈑金パテ。
ヘラ付け後、直ぐに加熱硬化可能です。
低収縮タイプの鈑金パテで、厚盛りでもパテ付け後即加熱硬化ができます。
一度に厚盛りが可能です。
ヘラ付き性・研磨性が良好です。
防錆鋼板、アルミ素材、高張力鋼板にも対応可能です。
色ベース(ダークグレー)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
内容量1缶(3.2kg)
注意
※硬化剤917-601(別売品)とセットでご使用ください。パテベースにLUCブラウン硬化剤を1~3%の割合で軽量し、均一に混ぜ合わせてから塗布してください。
硬化剤1%配合時は乾燥時間が遅くなるので、硬化剤配合量は2~3%を推奨いたします。
鈑金・塗装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35967793
2020-11-27
- 用途:
- トラックあおり・ボディのメンテナンスを予定していますが、天候を見て行うこととしています。
農・林・水産業
早々にお送りいただき有難うございます。当商品を使用にあたり予定が出来ていないので
順次すすめていくこととしています。
- 対象商品:
- 35967784
2020-07-07
- 用途:
- 自動車の穴埋めに
自動車・二輪車・自転車関連業
特に不都合等はないです。
送料が無料となり、私が探した中で最安値でしたので、いつもリピートしています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35967784
2018-03-19
- 用途:
- 自動車、農機具の穴埋め、亀裂補修用
農・林・水産業
入手早速、農機具の腐食摩耗による金属凹凸部の穴埋めに使用、大変使用感も良く、満足しています。量的にも業務用で、満足いく商品です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09