プレン六角ロープ

プレン六角ロープ 三ツ星ベルト

押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
多湿の場所での保管やご使用は避けてください。

1巻長さ(m)50 材質(ベルト)ポリウレタン 角度θ(°)40° 最大速度(m/sec)10以下 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
断面径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36033584 プレン六角ロープ AA形 12.5
160,500
 
 
取扱い終了

返品不可
36033593 プレン六角ロープ BB形 16.5
240,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする