IRC
AMERICAN GS-21
幾何学的なグルーブと排水性能を高めるサイプをバランスよく配置。機能に裏打ちされた美しいタイヤパターンが、このタイヤの一番の特徴です。スズキイントルーダー250cc純正装着品。
タイプ
W/T
パターン
GS21
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36117891
108608
18
90/90-18 M/C F
51P
¥
11,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
36117916
114241
15
150/80-15 M/C R
70P
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください