IRC
AMERICAN GS-23
ハイウェイトクルーザーにマッチさせた高剛性タイプです。ライディング中のドッシリとした安定感に定評があります。スズキイントルーダー400cc・800cc、ブルバード400cc・800cc純正装着品。
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
タイプ
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36117925
112559
16
130/90-16 M/C F
67H
T/L
GS23F
¥
24,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36117934
102762
16
130/90-16 M/C F
67H
W/T
GS23F
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
36117952
116360
15
170/80-15 M/C R
77H
T/L
GS23R
¥
31,700
取扱い終了
返品不可
36117961
116358
15
170/80-15 M/C R
77H
W/T
GS23R
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください