曜日別特売

LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740

LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 - IRC
(24件のレビュー)

ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

リム径(inch)10タイプT/L内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
361180653217073.00-1042JMBR740
9,700
取扱い終了
3611807412111490/90-1050JMBR740
10,800
取扱い終了
返品不可
361180833219683.50-1051JMBR740
11,300
取扱い終了
3611811732199E3.50-1051JMBR740 サマースペシャル
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36118083
2022-05-09
用途: アドレスv100前後に。
有限会社遠所モータース自動車・二輪車・自転車関連業

10インチでのカートコース練習用に。こちらで10%引き購入で安いし、減り具合も長持ち、グリップもエエしバランス最高で気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 36118074
2020-04-26
用途: オートバイメンテナンス

パターンがカッコよいので購入しました、さすがハイグリップタイヤ、耐久性はさておき、よくグリップはしてくれました。

対象商品 : 36118074
2019-07-19
用途: 安くてハイグリップ
建設業・工事業

アドレスV125のフロントタイヤに使ってますが、TT93GPに比べてハンドリングが自然で安定してます。
これからもリピートします。

2が参考にしています
対象商品 : 36118083
2018-11-28
用途: ベスパに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

定評のあるハイグリップタイヤなので、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36118074
2018-12-19
用途: ミニバイクレースに使用してます。

MBR740が自分にとても相性が良く、食い付き最高です。

対象商品 : 36118083
2018-02-28
用途: ツーリング
有限会社 田中商事運輸・通信業

このタイヤは、間違い無しです。
グリップが半端ないです!
また、購入します。

対象商品 : 36118074
2017-06-29
用途: スクーター補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

全天候での性能は一番バランスが取れていると思います。
まぁ信者なだけですが。

1が参考にしています
対象商品 : 36118065
2017-09-01
用途: エンジンオーバーホール時に使用
建設業・工事業

はじめて4サイクルエンジン オーバーホールするのに購入しました。素人の私でもスムーズにバルブを外す事ができ 価格もリーズナブルで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする