JIS Vプーリー D-8

JIS Vプーリー D-8 NBK(鍋屋バイテック会社) JIS Vプーリー D-8 NBK(鍋屋バイテック会社) JIS Vプーリー D-8 NBK(鍋屋バイテック会社) JIS Vプーリー D-8 NBK(鍋屋バイテック会社)

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類Vプーリー 溝の形D 溝数8 リム幅w(mm)307 ハブl(mm)170 ハブs2(mm)- リムh(mm)36(0~+2) ハブs3(mm)137 内容量1個
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
慣性モーメント(kg・m2)
ハブdb(mm)
下穴径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36167905 315D8
CADデータダウンロード
78 334 1.13 160 45
230,000
219,800
241,780 (税込)
61日以内出荷

返品不可
36167914 335D8
CADデータダウンロード
83.7 354 1.39 160 45
245,000
239,800
263,780 (税込)
61日以内出荷

返品不可
36167923 355D8
CADデータダウンロード
89.5 374 1.68 160 45
251,000
239,800
263,780 (税込)
61日以内出荷

返品不可
36167932 375D8
CADデータダウンロード
95.5 394 2.02 160 45
279,000
269,800
296,780 (税込)
61日以内出荷

返品不可
36167941 400D8
CADデータダウンロード
97.3 419 2.33 180 55
312,000
299,800
329,780 (税込)
61日以内出荷

返品不可
36167957 425D8
CADデータダウンロード
103 444 2.81 180 55
338,000
329,800
362,780 (税込)
61日以内出荷

返品不可
36167966 450D8
CADデータダウンロード
108 469 3.36 180 55
349,000
339,800
373,780 (税込)
61日以内出荷

返品不可
36167975 475D8
CADデータダウンロード
114 494 4 180 55
355,000
339,800
373,780 (税込)
61日以内出荷

返品不可
36167984 500D8
CADデータダウンロード
120 519 4.7 180 55
385,000
369,800
406,780 (税込)
61日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする