5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3350~) SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
113件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36513854 VQZ3350-1M1-02
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 AC100(50/60Hz)
14,470
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513863 VQZ3350-1MB1
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 AC100(50/60Hz)
13,810
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513872 VQZ3350-1MO1
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 AC100(50/60Hz)
12,430
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513881 VQZ3350-1MO1-02
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 AC100(50/60Hz)
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513897 VQZ3350-1Y1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル AC100(50/60Hz)
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513906 VQZ3350-1YZ1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 AC100(50/60Hz)
16,340
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513915 VQZ3350-2L1-02
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 AC200(50/60Hz)
14,470
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513924 VQZ3350-2LB1-03
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 AC200(50/60Hz)
15,510
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513933 VQZ3350-2Y1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル AC200(50/60Hz)
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513942 VQZ3350-2YZ1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 AC200(50/60Hz)
16,340
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513951 VQZ3350-3Y1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル AC110/115(50/60Hz)
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513967 VQZ3350-4L1-03
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 AC220/230(50/60Hz)
14,470
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513976 VQZ3350-4YZ1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 AC220/230(50/60Hz)
16,340
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513985 VQZ3350-5G1-03
CADデータダウンロード
グロメット(DC仕様) DC24
13,590
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36513994 VQZ3350-5GB1
CADデータダウンロード
グロメット(DC仕様) DC24
12,930
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514003 VQZ3350-5GB1-02
CADデータダウンロード
グロメット(DC仕様) DC24
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514012 VQZ3350-5GB1-03
CADデータダウンロード
グロメット(DC仕様) DC24
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514021 VQZ3350-5LB1-02
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
15,510
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514037 VQZ3350-5LB1-03
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
15,510
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514046 VQZ3350-5LO1-02
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514055 VQZ3350-5LO1-03
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514064 VQZ3350-5LO1-Q
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
12,760
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514073 VQZ3350-5LOB1
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
13,480
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514082 VQZ3350-5LOB1-02
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
15,180
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514091 VQZ3350-5LOB1-03
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
15,180
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514107 VQZ3350-5M1-03
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
14,470
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514116 VQZ3350-5M1-Q
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
13,090
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514125 VQZ3350-5MB1
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
13,810
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514134 VQZ3350-5MB1-02
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
15,510
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514143 VQZ3350-5MB1-03
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
15,510
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514152 VQZ3350-5MO1-02
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514161 VQZ3350-5MO1-03
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514177 VQZ3350-5MOB1
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
13,480
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514186 VQZ3350-5MOB1-02
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
15,180
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514195 VQZ3350-5MOB1-03
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC24
15,180
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514204 VQZ3350-5Y1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル DC24
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514213 VQZ3350-5Y1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル DC24
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514222 VQZ3350-5YS1
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付 DC24
13,260
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514231 VQZ3350-6G1
CADデータダウンロード
グロメット(DC仕様) DC12
11,880
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514247 VQZ3350-6G1-02
CADデータダウンロード
グロメット(DC仕様) DC12
13,590
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514256 VQZ3350-6G1-03
CADデータダウンロード
グロメット(DC仕様) DC12
13,590
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514265 VQZ3350-6GB1
CADデータダウンロード
グロメット(DC仕様) DC12
12,930
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514274 VQZ3350-6GB1-02
CADデータダウンロード
グロメット(DC仕様) DC12
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514283 VQZ3350-6GB1-03
CADデータダウンロード
グロメット(DC仕様) DC12
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514292 VQZ3350-6L1
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC12
12,760
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514301 VQZ3350-6L1-02
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC12
14,470
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514317 VQZ3350-6L1-03
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC12
14,470
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514326 VQZ3350-6LB1
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC12
13,810
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514335 VQZ3350-6LB1-02
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC12
15,510
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36514344 VQZ3350-6LB1-03
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 DC12
15,510
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする