大中産業
耐熱アルミ脚カバー
炎から足元を守る。
軽量で柔軟なので作業現場で働きやすいです。
用途
輻射熱がある炉前作業等に
材質
防炎加工綿にアルミ蒸着
寸法(cm)
(足首周り)36
機能
耐熱
全長(cm)
23
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37560214
SK-F30
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください