安全長脚絆 マジック式
より安全・安心な作業のために!
危険な作業機具による切創・衝撃に強い!
ステンレス板入り。ステンレス部分が長くて安心です。(メーカー比)
地下足袋はもちろん、長靴や半長靴等様々な靴と併用できます。
山林作業や草刈りなどでスパイクシューズ類と併用することで作業が安全に行えます。
チェーンソーや草刈機を使う危険な作業に是非ご着用ください。
- 仕様
- ステンレス板入・ナイロン入綿布使用・アラミド補強材使用(足首関節部)・フードなし
- 色
- 黒
- サイズ
- 中
- タイプ
- 安全長脚絆マジックタイプ
- ふくらはぎ周り(cm)
- 37~41
- 内容量
- 1足
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ




























