ポルテ
耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 足カバー
耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。
帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
用途
鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設
トラスコ品番
691-4612
材質
表:アラミド綾織100%、裏:帆布、留め部:マジックテープ
厚さ(mm)
10
色
黄色・イエロー
サイズ
フリー
幅(cm)
35
全長(cm)
34
耐切創性
3
内容量
1脚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608097
TS-890
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください