ステンレス焼け取り機
インバータ制御のハイスペックモデル。
最速の処理スピードと最高級の仕上がりを求める方に。
ステンレスに応じて3段階の出力コントロール機能付き。
超コンパクト、重量はわずか2.8kg。
100V仕様、ハードケース・肩掛けバンド付属で出張作業にも最適。
作業電圧:最大30Vにより焼け取り処理スピード大幅UP。
ポンプ式給液トーチ採用により、トーチ手元で溶剤の供給をコントロール。(現場を汚さず、液のムダも少ない)
ダブルインバーターボードを採用、デジタル制御によりスパークを回避。(焼け取り機の電源が落ちない、製品を傷つけない)
電解研磨機能付。
付属品電解液3種類(ボマー・ソフトボマー・中性液)×各100mL、専用布ボンド×6枚、ロールボンド×1枚、しみとり液サンプル(50mL)、ケース、肩掛けバンド、ポンプ式給液トーチ付
寸法(mm)210×170×80
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
電圧(V)10、20、30切替え(電解研磨機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台