BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING

BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

ツーリングタイヤに求められる摩耗ライフやウェット性能の飛躍的なレベルアップを実現。
同時に優れた高い運動性能を実現した、進化したNEWスポーツツーリングタイヤ。
ツアラーやネイキッドなど様々な車種、また中型から大型の排気量まで対応する幅広いサイズラインナップ。
重量車用にはオプションスペック(GTスペック)を設定。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※識別記号がGTのタイヤはGTスペック(重量車向けオプションスペック)で、構造が異なります(MCR05072除く)バニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車で快適なハンドリング・軽快性・積載安定性を発揮します。
全18種類を絞り込む
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
18種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36634805MCR05027-17110/70ZR17 FT/L54WBT0233
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
36634814MCR05028-17120/60ZR17 FT/L55WBT0233.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
36634832MCR05044Front用17120/70ZR17 FTL58WBT0233.5
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
40510601MCR05073-18120/70ZR18TL(59W)BT0233.50
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36634866MCR05033-17150/70ZR17 RT/L69WBT0234
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36634875MCR05034-17160/60ZR17 RT/L69WBT0234.5
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
36634884MCR05035Rear用17160/70ZR17 RT/L73WBT0234.5
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月下旬
36634893MCR05036-17170/60ZR17 RT/L72WBT0235
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
40510626MCR05072-17170/60ZR17TL(72W)BT0235.00
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36634902MCR05037-17180/55ZR17 RT/L73WBT0235.5
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36634911MCR05045-17180/55ZR17 RTL73WBT0235.5
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36634927MCR05039-17190/50ZR17 RT/L73WBT0236
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
40510635MCR02904-17190/55ZR17TL(75W)BT0236.00
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36634936MCR05041-18160/60ZR18 RT/L70WBT0234.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36634823MCR05029-17120/70ZR17 FT/L58WBT0233.5
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36634841MCR05031-18110/80ZR18 FT/L58WBT0232.5
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36634857MCR05032Front用18120/70ZR18 FT/L59WBT0233.5
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
40510617MCR02905Front用19110/80R19TL59VBT0232.50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36634814
2015-07-07
用途: バイクのタイヤですから、レジャーに使います。
吉川商店

はき始めて間もないですが、グリップ感は普通です。そこまで求めるなら、ハイグリップタイヤを買った方いいですね。それなりの感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする