BATTLAX BT45/V

BATTLAX BT45/V - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT45/V - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT45/V - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT45/V - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT45/V - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(5件のレビュー)

新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。
ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。
ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41536216MCS0133118110/90-18 61S WTW61SBT452.50
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
36636022MCS0824118150/70-18 RT/L70VBT45V4
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36636257MCS08398184.00-18 RTL64HBT452.15
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
41536207MCS013301890/100-18 54S WL--BT45-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
36635855MCS0751116110/90-16 FT/L59VBT45V2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635864MCS0759316120/80-16 FT/L60VBT45V2.75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635873MCS0796117110/80-17 FT/L57VBT45V2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635882MCS0869918100/90-18 FT/L56VBT45V2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635891MCS0861218110/80-18 FT/L58VBT45V2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636083MCS08350183.50-18 FW/T56HBT452.15
オープン
取扱い終了
返品不可
36635907MCS0873318110/90-18 FT/L61VBT45V2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635916MCS0922219100/90-19 FT/L57VBT45V2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635925MCS0737816130/90-16 RT/L67VBT45V3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635934MCS0761116150/80-16 RT/L71VBT45V3.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635943MCS0800517120/90-17 RT/L64VBT45V2.75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635952MCS0802917130/90-17 RT/L68VBT45V3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635961MCS0804917140/80-17 RT/L69VBT45V3.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635977MCS0789517150/70-17 RT/L69VBT45V4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36635986MCS0874918120/90-18 RT/L65VBT45V2.75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636171MCS0810117110/90-17 RTL60HBT452.5
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36635995MCS0864218130/80-18 RT/L66VBT45V3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636004MCS0824918140/70-18 RT/L67VBT45V4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36636013MCS0865818140/80-18 RT/L70VBT45V3.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36635864
2016-08-15
用途: バイクに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

これまではいていたタイヤもこのタイヤなので安心です。

対象商品 : 36635873
2014-12-11
用途: 所有してる二輪に使用

旧車の為サイズ的に余り無く、このメ-カ-商品に決めてます。タイヤのセンタ-とサイドでゴム質が違うので慣れないと、コ-ナ-で多少違和感が有りますが直ぐに慣れます。最近のバイクのタイヤはFr/Rrセットで50.000円を超える物が多いですが、BT45Vは安価で助かります。私の場合1000ccのバイクに装着してますが癖が無く非常に乗り易いタイヤです。

2が参考にしています
対象商品 : 36635916
2014-08-12
用途: タイヤ交換

自分が今迄に知る中で、一番安いです、次も購入予定です。

対象商品 : 36636257
2014-06-05
用途: タイヤ交換

今迄あの店が、安いと思ってましたが、モノタロウが一番安かったです。

対象商品 : 36635943
2014-02-04
用途: タイヤ交換

ブリジストンの商品なのに納期がかかりすぎる!商品は非常に満足したものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする