曜日別特売

BATTLAX BT39SS

BATTLAX BT39SS - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39SS - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(7件のレビュー)

プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。
ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36636451MCS00294-1680/90-16 FTL43SBT39SS1.85
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36636467MCS08070-1780/90-17 FTL44SBT39SS1.85
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36636476MCS07911-1790/80-17W/T46SBT39SS2.15
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
36636485MCS00352-1790/80-17 FTL46SBT39SS2.15
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
36636494MCS00351-17100/80-17 FTL52SBT39SS2.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36636503MCS00354-1790/90-17 RTL49SBT39SS2.15
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
36636512MCS00355-17100/80-17 RT/L52SBT39SS2.75
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
36636521MCS00353R17120/80-17 RTL61SBT39SS2.75
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
地域運賃
36636546MCS08285-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
17970672MCS08285-182.50-18 M/C 45L W--BT39SS-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36636537MCS00751-18100/90-18 RTL56SBT39SS2.15
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36636546MCS0828554056583MCS08285MCS08285 BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン) 54056583BATTLAX BT39SSBRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
10,980
欠品中
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36636485
2024-02-01
用途: NS―1に装着
建設業・工事業

2回目の購入です 普通に コ-ナ―早く走れます 本人手作業で 交換してます。

対象商品 : 36636485
2019-08-16
用途: タイヤ
飲食業

初めてのタイヤ交換でしたが、食いつきが凄い良く、安心して走れます。

対象商品 : 36636476
2019-06-01
用途: 趣味

プロダクション仕様ですからグリップは半端ない。あとは耐摩耗性がどれだけか、、

対象商品 : 36636485
2018-10-26
用途: 中古バイクのタイヤ交換
農・林・水産業

cbr125rに手組みしました。ビード出しにはコンプレッサーがあると便利です。グリップありそうでいいですね。

対象商品 : 36636476
2017-06-07
用途: タイヤ交換
その他業種

NS50Fにて使用しています。グリップに腰があり気に入っています。
ただタイヤ交換時にビート部に変な癖がついていて、なかなかビートが均等に上がってくれませんでした。交換前にダンボール等でリムの癖直しをした方が良いかもしれません。

対象商品 : 36636451
2016-09-29
用途: TZR50Rのレーサー

いつも使っています 今のところ39以外は無いと思います

対象商品 : 36636485
2016-04-17
用途: タイヤ交換
株式会社冨岡重機

ドライ、ウエットどちらでも最高のグリップです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする