ACCOLADE AC02

ACCOLADE AC02 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(3件のレビュー)

カスタムメイドのためのワンアイテム。
クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。
トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。
ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36637291MCS00556R17110/90-17 RW60PAC022.15
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
36637316MCS08283-182.50-18 RW40LAC021.6
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月25日
36637325MCS05392-184.00H18 RW/T64HAC022.15
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
出荷予定:2026年4月中旬
36637334MCS05677-18110/90-18 RW61HAC022.5
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
41536259MCS08275-182.25-18 WT--AC021.4
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36637307MCS00448-17110/90-17 RW60HAC022.15
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: タイヤ交換
WORKS HOBBY卸売・小売業

ワケアリで安かったのでちょっと奮発してみました。
今までのタイヤはまだ溝が残っていましたが、古くて硬化してきていたので比較しにくいですが、それでもグリップ感と安心感が全然違いまっすぐ走ってブレーキも良く効くようになりました。

対象商品 : 36637325
2020-05-07
用途: ST250eのリア用
不動産業

4.00-18は110-90-18の標準と違うが、耐久性期待で交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36637316
2016-10-17
用途: バイク
製造業

サーキト走行用に通常使用しているタイヤでホンダCB92に履かせている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする