BATTLE WING BW-501

BATTLE WING BW-501 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLE WING BW-501 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

進化を続けるビッグON/OFFバイクに対応すべく、ヨーロッパでの多様な使用条件でテストを重ね、厳しい要求に応える性能を達成した。
斬新かつユニークなパタンと新形状により、リニアなハンドリングと高いウェット性能を確保。
ハイグリップ・コンパウンドを採用。特にリアタイヤには、シリカを採用し、高いウェット性能とロングライフを確保。
リアタイヤには、アウトサイド・ビート・フィラー構造とHTSPCを採用し、剛性バランスの最適化によりショック吸収性とグリップの向上を実現。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23511924MCR0515617120/70ZR17TL58WBW5013.50
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
36637413MCS0100919100/90-19 FW57HBW5012.15
オープン
取扱い終了
36637422MCR0501919110/80R19 FTL59HBW5012.5
オープン
取扱い終了
36637431MCR0501819110/80R19 FTL59VBW5012.5
オープン
取扱い終了
36637447MCS012542190/90-21 FW54HBW5012.15
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする