曜日別特売

BATTLE WING BW-201

BATTLE WING BW-201 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

オフロード車のオンロード使用専用パタン。
このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。
オンロード専用としての斬新なパタン。
新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。
オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36637501MCS09914212.75-21 FW45PBW2011.6
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月中旬
36637517MCS09915213.00-21 FW51PBW2011.6
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36637517
2014-05-02
用途: 通勤快足用に

DR-Z400Sに履かせました。この銘柄を知りませんでした。今まではロード寄りのタイヤとしてミシュランのシラックを履かせていましたが、シラックよりも舗装路のグリップは良さそうです。ビードも簡単に上がり、タイヤ交換に苦労しませんでした。問題は耐久性ですね。これは半年か1年経たないとわかりません。値段がもう少し安ければいいな、と思いました(いろいろネットで価格を調べましたが10%offのキャンペーンがあったのでモノタロウが最安でした)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする