曜日別特売

GRITTY ED04

GRITTY ED04 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)
ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。
エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。
OFF性能重視

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36637797MCS08747120/90-18 RW65PED042.15
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
36637763MCS054614.10-18 RW59PED041.85
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36637772MCS055824.60-18 RW63PED042.15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36637781MCS05616120/90-18 RW65PED042.15
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする