曜日別特売

EXEDRA G851

EXEDRA G851 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

リニアなハンドリングと高速直進安定性。
高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。

タイプTLパターンG851内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36638104MCR0423618130/70ZR18 F(63W)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
36638086MCR0270917130/70ZR17 F(62W)
オープン
取扱い終了
36638095MCR0341118120/70ZR18 F(59W)
オープン
取扱い終了
36638113MCR0423718130/70R18 F63H
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
36638122MCR0501719120/70ZR19 F(60W)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする