BRIDGESTONE(ブリヂストン)
EXEDRA G850
リニアなハンドリングと高速直進安定性。
高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。
タイプ
TL
パターン
G850
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36638156
MCR02911
17
190/60R17 R
78H
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
36638174
MCR04240
18
180/55ZR18 R
(74W)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
36638131
MCR01304
16
180/70ZR16 R
(77W)
オープン
取扱い終了
36638147
MCR02718
17
170/60ZR17 R
(72W)
オープン
取扱い終了
36638165
MCR02760
17
200/50ZR17 R
(75W)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません