EXEDRA

EXEDRA - BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(3件のレビュー)

オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36639443MCR01293-16180/60R16 RTL74HG704
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
36639461MCR04235-18130/70R18 FTL63HG709
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
36638323MCS06628-19100/90-19 FW57SG523
オープン
取扱い終了
36638332MCS06662-19100/90-19 FTL57SG523
オープン
取扱い終了
返品不可
36638341MCS02427-15140/90-15 RW70SG524
オープン
取扱い終了
36638357MCS02430-15140/90-15 RTL70SG524
オープン
取扱い終了
36638366MCS05715-18110/90-18 FTL61HG525
オープン
取扱い終了
36638375MCS05728-18110/90-18 FTL61VG525
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638384MCS05740-18110/90-18 FTL61VG525
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
36638393MCS02442-15150/90-15 RT/L74HG526
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36638402MCS02446-15150/90-15 RT/L74VG526
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638411MCS02440-15150/90-15 RT/L74VG526
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
36638427MCS00089-16100/80-16 FTL50SG527
オープン
取扱い終了
返品不可
36638436MCS00067-16110/90-16 FTL59HG527
オープン
取扱い終了
返品不可
36638445MCS00569-17100/90-17 FTL55SG527
オープン
取扱い終了
36638454MCS05850-18100/80-18 FTL53SG527
オープン
取扱い終了
36638463MCS00060-15140/90-15 RTL70HG528
オープン
取扱い終了
36638472MCS05858-18120/80-18 RTL62SG528
オープン
取扱い終了
36638481MCS00143-16120/90-16 RTL63HG534
オープン
取扱い終了
36638497MCS06627-19100/90-19 FTL57HG535
オープン
取扱い終了
36638506MCS02426-15140/90-15 RTL70HG536
オープン
取扱い終了
36638515MCS00140-16100/90-16 FTL54SG539
オープン
取扱い終了
返品不可
36638524MCS07991-17120/80-17 RW61SG540
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638533MCS00578-17120/80-17 RTL61SG540
オープン
取扱い終了
返品不可
36638542MCS00139-15140/90-15 RW70HG544
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638551MCS07189-15170/80-15 RTL77HG544
オープン
取扱い終了
返品不可
36638567MCS02451-15170/80-15 RW77HG544
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638576MCS07613-16140/90-16 RW71HG544
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36638585MCS02449-15150/80-15 RW/T70HG546
オープン
取扱い終了
36638594MCS02448-15150/80-15 RT/L70HG546
オープン
取扱い終了
返品不可
36638603MCS02455-15170/80-15 RW/T77SG546
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638612MCS07190Rear用15170/80-15 RT/L77SG546
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638621MCS07187-15170/80-15 RW/T77HG546
オープン
取扱い終了
36638637MCS00246-16100/90-16 FT/L54HG547
オープン
取扱い終了
36638646MCS00421-17100/80-17 FT/L52SG547
オープン
取扱い終了
36638655MCS00380-17110/70-17 FT/L54HG547
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638664MCS00358-17110/80-17 FT/L57SG547
オープン
取扱い終了
返品不可
36638673MCS00602-17110/80-17 FT/L57HG547
オープン
取扱い終了
返品不可
36638682MCS00584-17110/80V17 FT/LV270G547
オープン
取扱い終了
返品不可
36638691MCS07822-17120/70-17 FW/T58HG547
オープン
取扱い終了
返品不可
36638707MCS07824Front用17120/70-17 FT/L58HG547
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638716MCS08606-18110/80-18 FW/T58HG547
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638725MCS05863-18110/80-18 FT/L58HG547
オープン
取扱い終了
36638734MCS05878-18110/80-18 FT/L58VG547
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638743MCS00612-17130/80-17 RT/L65VG548
オープン
取扱い終了
返品不可
36638752MCS07865-17140/70-17 RW/T66HG548
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638761MCS07860-17140/70-17 RT/L66SG548
オープン
取扱い終了
返品不可
36638777MCS00384Rear用17140/70-17 RT/L66HG548
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36638786MCS08042-17140/80-17 RT/L69HG548
オープン
取扱い終了
36638795MCS00586-17140/80V17 RT/LV270G548
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36639443
2022-03-15
用途: GL1800 リアタイヤ 交換
製造業

現在も 使用しており 雨の日も安心して走れます。 今回も同じ物を購入

対象商品 : 36638926
2016-07-10
用途: カブ110 フロントタイヤ交換

グリップが非常に良い。
雨の日も安心して走れます

対象商品 : 36638953
2011-07-25
用途: 息子のバイクのタイヤの交換時期にて購入
農・林・水産業

グリップはダンロップより劣るがIRCよりは勝るでしょう。金額的には世間一般と変わらないと思います(送料分のみ安いかな)。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする