BRIDGESTONE(ブリヂストン)
G&L L301
オンロードスポーツタイプ
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
3.00-17 F
速度記号/荷重表示
45P
タイプ
W/T
パターン
L301
トレッド幅(mm)
81
タイヤ外径(mm)
599
タイヤ幅(inch)
3
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36639513
MCS00465
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません