BRIDGESTONE(ブリヂストン)
G&L G508
オンロードスポーツタイプ
タイプ
W
パターン
G508
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36639556
MCS00041
15
130/90-15 R
66P
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
36639565
MCS02431
15
140/90-15 R
70S
オープン
取扱い終了
36639574
MCS00159
16
110/90-16 R
59P
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません