BRIDGESTONE(ブリヂストン)
TRAIL WING(OFF主体)
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36640667
MCS01198
-
21
70/100-21 F
W
44P
TW49
-
オープン
取扱い終了
36640134
MCS08220
-
17
3.00-17 R
W
45P
TW12
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
36640143
MCS00614
-
18
3.00-18 R
W
47P
TW12
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
36640152
MCS00749
-
18
4.10-18 R
W
59P
TW12
-
オープン
取扱い終了
36640161
MCS09103
-
19
2.75-19 F
W
43P
TW15
1.60
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36640177
MCS00980
Front用
21
2.50-21 F
W
43L
TW15
-
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36640186
MCS01021
-
21
2.75-21 F
W
45P
TW15
-
オープン
取扱い終了
36640335
MCS00397
-
17
70/100-17 F
W
40P
TW27
-
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36640344
MCS01029
Front用
21
2.75-21 F
W
45P
TW27
-
オープン
取扱い終了
地域運賃
36640353
MCS01116
-
21
3.00-21 F
W
51P
TW27
-
オープン
取扱い終了
36640362
MCS02325
-
14
90/90-14 R
W
46P
TW28
-
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
36640676
MCS05448
-
18
4.10-18 R
W
59P
TW50
-
オープン
取扱い終了
36640685
MCS01093
-
21
3.00-21 F
W
51P
TW51
-
オープン
取扱い終了
36640694
MCS01210
-
21
80/100-21 F
W
51P
TW51
-
オープン
取扱い終了
36640703
MCS05606
-
18
4.60-18 R
W
63P
TW52
-
オープン
取扱い終了
36640712
MCS00813
-
18
120/90-18 R
W
65P
TW52
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください