ニューハイマスカー(セット 1000mmロール紙付属)
機能性豊かな横置タイプで1000mm幅(900mm使用可能)のロール紙の装着もOK。
今まで通りのテープホルダー付きですので、テープ付ロール紙としても使用でき、他にマスキングフィルム等のマスカー台としても使える便利さです。
セット内容本体、1000mmロール紙×1本、専用テープ×1本
質量(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×880
危険物の類別非危険物
テープ使用:専用テープ(15mm×100m)又は一般マスキングテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット