曜日別特売

クロームメッキサイドスタンド

クロームメッキサイドスタンド - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。

主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/ENo.フレームNo.AB27-1900001~、フレームNo.Z50J-2000001~、フレームNo.AB27-1000001~、フレームNo.Z50J-1600008~1805927、フレームNo.Z50J-1300017~1510400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3666455566259
4,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
3666456466260
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36664564
2016-05-17
用途: モンキーの10インチ化

モンキーのタイヤ径を大型化すると、ノーマルのサイドスタンドが利用できなくなるのでロングスタン
ドが必要になります。こちらの製品はサイドスタンドスイッチが使用できるため便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする