DAYTONA(デイトナ)
スーパースプリントウェイトローラー(Φ16×12)
重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。
幅(mm)
12
メーカー
SUZUKI
内容量
1セット(3個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
外径(Φ)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36665422
31360
黄
14
17
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系〈CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
¥
950
取扱い終了
36665431
31863
黄緑
7
16
セピアZZ(AF50/CA1EB)など
¥
950
取扱い終了
36665447
31864
金
6
16
セピアZZ(AF50/CA1EB)など
¥
950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください