曜日別特売

スーパースプリントウェイトローラー(Φ18×14)

スーパースプリントウェイトローラー(Φ18×14) - DAYTONA(デイトナ)

スクーター駆動系セッティングの必需品!ありそうでなかったリード110(FI)<JF19>専用サイズ(外径Φ18×幅14mm)。純正リプレイスとしてもオススメ。耐疲労性が高い特殊素材を使用し、重量違いでインナーカラーを色分け。17g~10gまで1g刻みで8種ラインアップ。各3個セット。

幅(mm)14外径(Φ)18適合車種リード110(FI)<JF19>内容量1セット(3個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3666479270467黄緑10
1,800
取扱い終了
366648017046811
1,800
取扱い終了
366648177046912
1,800
取扱い終了
366648267047013
1,800
取扱い終了
366648357047114
1,800
取扱い終了
366648447047215
1,800
取扱い終了
3666485370473濃黄16
1,800
取扱い終了
3666486270474濃桃17
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする