高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。
リミッターカット耐熱回路内蔵。
アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。
※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。
※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。
モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。
CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。
安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。
バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。
CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。
完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。



適格な進角が得られて レスポンスが良いです 吸気 駆動系統のセッティング次第で 好みの仕上げに簡単にカスタムできます。アナログよりやはりデジタルですね。大変満足です。
全域でトルク感が増し、排気音が力強くなりました。ハイオクを入れるとさらに高回転が力強く、さすが高評価が付くパーツだと思いました。
AF-34ライブディオチェスタを70ccにボアアップして、ネット情報で配線変更して取り付けましたが、変わってないような感じです。アナログの方が良かったかも?
加速時の息継ぎがなくなりました。
元々電気的リミッターは付いていない車種なのでそちらの方はわかりませんが