曜日別特売

エアーファンネル(汎用)

エアーファンネル(汎用) - KIJIMA(キジマ)

ファンネルには細目のネットが付属されています。

仕様
フタ付
色
シルバー
外径(Φmm)
60
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※レース用パーツの為、キャプレターのセッティングが必要になります。ラバーリングは消耗品につき毎レースごとに交換してください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36678914102-017423342
¥1,500
取扱い終了
36678923102-018483849
¥1,500
取扱い終了
36678932102-019403052
¥1,500
取扱い終了
36678941102-023473744
¥1,600
取扱い終了
36678957102-024493946
¥1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする