ANGELスクーター
アーバンモビリティのための守護神ANGEL(TM)。
快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。
剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。
素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。
- 用途
- 前後共通タイヤ
- サイズ
- 90/90-12
- タイプ
- TL(チューブレス)
- ロードインデックス
- 44
- 速度記号
- J
- 内容量
- 1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。タイヤ の新着商品
カテゴリ
























