ANGEL_GT_
スポーツツーリングタイヤのマイレージキング。ピュアイタリアン「グランツーリズモ」
ウェット、安定性、マイレージを求め、サイドパニアとパッセンジャーを乗せて長距離のロードトリップに向かうツーリストにとって理想的なタイヤ。
Angel(TM)STからスポーツツーリングの概念をグランツーリスモに拡張し、よりスポーティ、より高い汎用性と長距離&ウェットパフォーマンス。
ピレリDNAの典型的なハンドリングを有し、タイヤの寿命が尽きるまでのパフォーマンスが一貫して続きます。
- 用途
- フロントタイヤ
- サイズ
- 120/70ZR17
- タイプ
- TL(チューブレス)
- ロードインデックス
- 58
- 速度記号
- W
- 内容量
- 1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。タイヤ の新着商品
カテゴリ





















