RK H.C.S プレミアム スプロケット 04PS 525サイズ

RK H.C.S プレミアム スプロケット 04PS 525サイズ - RK JAPAN

漆黒の機能美
525サイズ
取付穴数 6個
センター穴(内径) 80mm
ピッチ円直径(PCD) 100mm/104mm
対応ホイール
PCD 100mm カワサキ純正ホイール
PCD 104mm 社外ホイール

内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04961447RKM04PS-46T
¥12,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
04961456RKM04PS-43T
¥12,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする