DC クロームクロス 回転止ネジ無

DC クロームクロス 回転止ネジ無 大阪魂

形状クロス 材質(本体)ZDC/クロームメッキ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36681084 - 19.4 24 37.9 19
 
 
取扱い終了

返品不可
36681093 - 25.3 31.4 44.6 25
 
 
取扱い終了

返品不可
36681102 - 32.3 37.8 56.8 32
 
 
取扱い終了
36681111 - 38.5 44.5 79.6 38
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36681084 - 29483818 19mm 19mm DC クロームクロス 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 29483818 DC クロームクロス 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 1個 409 税込450 ブランド名変更のため
36681093 - 29483827 25mm 25mm DC クロームクロス 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 29483827 DC クロームクロス 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 1個 589 税込648 ブランド名変更のため
36681102 - 29483836 32mm 32mm DC クロームクロス 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 29483836 DC クロームクロス 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 1個 809 税込890 ブランド名変更のため
36681111 - 29483845 38mm 38mm DC クロームクロス 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 29483845 DC クロームクロス 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 1個 1,198 税込1,318 ブランド名変更のため

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする