DC クロームエルボ 回転止ネジ付

DC クロームエルボ 回転止ネジ付 大阪魂
(22件のレビュー)

形状エルボ 材質(本体)ZDC/クロームメッキ 付属品回転止ネジ(M4)、レンチ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
呼び径(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36681163 - 19.4 24 37.9 7 19
 
 
取扱い終了
36681172 - 25.3 31.4 44.6 7 25
 
 
取扱い終了
36681181 - 32.3 37.8 56.8 7 32
 
 
取扱い終了
36681197 - 38.6 44.5 69.5 7 38
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36681163 - 29483879 19mm 19mm DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483879 DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 1個 379 税込417 ブランド名変更のため
36681172 - 29483888 25mm 25mm DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483888 DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 1個 459 税込505 ブランド名変更のため
36681181 - 29483897 32mm 32mm DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483897 DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 1個 649 税込714 ブランド名変更のため
36681197 - 29483906 38mm 38mm DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483906 DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 1個 1,098 税込1,208 ブランド名変更のため

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36681181
2024-05-24
用途:
野球のネットの製作
株式会社江戸屋商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ネジ付きエルボなので分解してコンパクトに収納出来とても助かりました。

対象商品:
36681197
2022-03-31
用途:
ペレット搬送配管のジョイントに
象屋工業株式会社 様

プラスチック原料の搬送配管用に使っています。
38Φがあるのが良い。(ホースとのジョイントがピッタリ)
たまにコーナー部分で穴があきます。
穴のあく物・あかない物を比べると、内部のバリ取りで深くえぐっている製品が見受けられます。
えぐれている物はほぼ短命です。
用途外使用なのでそこは我慢かなと思っていますが、綺麗な物は結構長持ちするので均一な仕上げを期待します。

対象商品:
36681163
2021-10-02
用途:
パイプのコーナーに使用
製造業

アーチ型の屋根のコーナーとして使用しました。
メッキしてあるため見栄えも良いです。

対象商品:
36681172
2021-02-02
用途:
クローゼットに
ホームセンター中山 様

穴が開いているので助かります この穴あけ意外と難しいよく滑るため

対象商品:
36681163
2021-03-15
用途:
工具の組み立て

特に問題なく使用できて、コスパも一番です。
ただ回転ねじの長さがまちまち。

対象商品:
36681163
2020-12-26
用途:
接手

安価でとても良いが、パイプとのガタが大きなものもある。

対象商品:
36681181
2019-11-07
用途:
簡易小型ビニールハウス組立連結用
製造業

ホームセンターではない商品で構造が簡単、軽量で取り扱いがしやすいです。

対象商品:
36681163
2019-03-28
用途:
組み立て式ハウスの梱包部品

組み立て式ハウスの梱包部品のパーツが弱かっため破裂、その補充品として購入しましたが、強くて満足です。ハウスの中に仮設トイレを作るのにも便利に使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする