ベスパタイプウインカーランプ
ハンドルエンド取付けるベスパタイプウインカー
レンズ色アンバー
寸法(mm)Φ40×72
タイプベスパ
付属バルブS球バルブ無し
内容量1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。※ハンドルへ配線を逃がす為の穴加工が必要となります。ベスパ車へは純正取付けタイプ#HD-01115/01116をご使用下さい。
ハンドルエンド取付けるベスパタイプウインカー