KIJIMA(キジマ)
SP4グリップ(貫通タイプ)
2色成型グリップ
全長L(mm)
125
セット内容
1セット(左右1組)
タイプ
貫通タイプ
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
30
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36709784
201-6774
ブラック/レッド
¥1,600
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
36709793
201-6775
ブラック/ブルー
¥1,600
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
36709802
201-6776
ブラック/ホワイト
¥1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください