DCカップリング(標準スペーサー/標準軸径用)

DCカップリング(標準スペーサー/標準軸径用) セイサ DCカップリング(標準スペーサー/標準軸径用) セイサ

潤滑油不要
摩擦部分や転動部分がないため、給脂や給油は全く不要です。
メンテナンスフリー
正常状態で使用されている限り、点検はボルト、ナットのゆるみをチェックするだけです。
ノンバックラッシ
バックラッシがなく、ねじり剛性が大きいため、回転むらがなく、正確な位相制御が可能です。
大きな伝達トルク
最適設計によりコンパクトで大きいトルクを伝達します。
容易な取り付け・取りはずし
DCP形はディスクエレメントとブッシュ、ワッシャを一体パックにしていますので、カップリングの結合や切り離しが極めて容易に行えます。
高い許容回転数
エレメントとボルトの間に精度の高いブッシュを挿入していますので、他のカップリングと比べ、極めて高い回転で使用できます。
大きな許容ミスアライメント
許容ミスアライメント量は偏角で0.5~1°と大きく、また許容平行偏心量は、スペーサーの長さに応じて大きくできます。
小さいスラスト荷重
カップリングから発生するスラスト荷重は小さく、原動機や被動機の駆動軸や軸受の負担は極めて小さくなります。

許容偏角(°)1 材質[ハブ]炭素鋼,[ディスクエレメント]ステンレス鋼,[スペーサ]炭素鋼,[リーマボルト]高張力鋼,[ワッシャ]合金鋼,[オーバロードワッシャ]炭素鋼または合金鋼,[特殊ナット]炭素鋼または合金鋼,[ブッシュ]合金鋼 種類ディスクタイプ ボルト数4 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
許容偏心(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36722971 DCHS06M 67 33 49.6 6.1 37.4 25.4 0~23 100.4 33.3 11000 0.2
12,800
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36722987 DCHS08M 81 46 50.2 6.6 37 25.4 0~32 101 90.2 9400 0.25
15,600
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36722996 DCHS09M 93 51 53.6 8.4 36.8 28.7 0~35 111 177 8800 0.3
20,000
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723014 DCHS12M 126 71 60.8 11.7 37.4 41.1 0~50 143 422 7700 0.4
31,000
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723023 DCHS14M 143 84 70.6 11.7 47.2 47.8 0~58 166.2 775 6500 0.4
43,100
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723032 DCHS16M 168 106 80.6 16.8 47 57.2 0~74 195 1320 6100 0.4
50,300
41,980
46,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
36723041 DCHS19M 194 119 89.6 17 55.6 63.5 0~83 216.6 2060 4700 0.4
99,500
79,980
87,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723057 DCHS21M 214 137 98.6 21.6 55.4 76.2 38~95 251 3430 4700 0.4
134,000
109,800
120,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723066 DCHS24M 246 157 112 23.9 64.2 88.9 50~109 289.8 5200 4100 0.4
178,700
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723075 DCHS27M 276 170 135.4 27.2 81 101.6 63~118 338.6 6370 4000 0.4
257,700
219,800
241,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723084 DCHN06M 67 33 49.6 6.1 37.4 40 0~23 129.6 33.3 11000 0.2
14,200
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723093 DCHN08M 81 46 50.2 6.6 37 40 0~32 130.2 90.2 9400 0.25
17,200
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723102 DCHN09M 93 51 53.6 8.4 36.8 45 0~35 143.6 177 8800 0.3
22,300
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723127 DCHN12M 126 71 60.8 11.7 37.4 60 0~50 180.8 422 7700 0.4
34,300
28,980
31,878 (税込)
21日以内出荷

返品不可
36723136 DCHN14M 143 84 70.6 11.7 47.2 70 0~58 210.6 775 6500 0.4
47,900
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723145 DCHN16M 168 106 80.6 16.8 47 85 0~74 250.6 1320 6100 0.4
56,000
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723154 DCHN19M 194 119 89.6 17 55.6 100 0~83 289.6 2060 4700 0.4
110,400
87,980
96,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723163 DCHN21M 214 137 98.6 21.6 55.4 115 38~95 328.6 3430 4700 0.4
148,900
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723172 DCHN24M 246 157 112 23.9 64.2 135 50~109 382 5200 4100 0.4
198,400
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723181 DCHN27M 276 170 135.4 27.2 81 150 63~118 435.4 6370 4000 0.4
286,200
249,800
274,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723005 DCHS10M 104 61 59.6 11.2 37.2 33.5 0~42 126.6 245 8600 0.3
24,100
 
 
取扱い終了

返品不可
36723111 DCHN10M 104 61 59.6 11.2 37.2 50 0~42 159.6 245 8600 0.3
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする