DCカップリング(標準スペーサー/大軸径用)

DCカップリング(標準スペーサー/大軸径用) セイサ DCカップリング(標準スペーサー/大軸径用) セイサ

潤滑油不要
摩擦部分や転動部分がないため、給脂や給油は全く不要です。
メンテナンスフリー
正常状態で使用されている限り、点検はボルト、ナットのゆるみをチェックするだけです。
ノンバックラッシ
バックラッシがなく、ねじり剛性が大きいため、回転むらがなく、正確な位相制御が可能です。
大きな伝達トルク
最適設計によりコンパクトで大きいトルクを伝達します。
容易な取り付け・取りはずし
DCP形はディスクエレメントとブッシュ、ワッシャを一体パックにしていますので、カップリングの結合や切り離しが極めて容易に行えます。
高い許容回転数
エレメントとボルトの間に精度の高いブッシュを挿入していますので、他のカップリングと比べ、極めて高い回転で使用できます。
大きな許容ミスアライメント
許容ミスアライメント量は偏角で0.5~1°と大きく、また許容平行偏心量は、スペーサーの長さに応じて大きくできます。
小さいスラスト荷重
カップリングから発生するスラスト荷重は小さく、原動機や被動機の駆動軸や軸受の負担は極めて小さくなります。

許容偏角(°)1 材質[ハブ]炭素鋼,[ディスクエレメント]ステンレス鋼,[スペーサ]炭素鋼,[リーマボルト]高張力鋼,[ワッシャ]合金鋼,[オーバロードワッシャ]炭素鋼または合金鋼,[特殊ナット]炭素鋼または合金鋼,[ブッシュ]合金鋼 種類ディスクタイプ ボルト数4 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
許容偏心(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36723197 DCHB06M 67 46 49.6 6.1 37.4 25.4 0~28 100.4 33.3 11000 0.2
17,900
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723206 DCHB08M 81 58 50.2 6.6 37 25.4 0~40 101 90.2 9400 0.25
21,200
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723215 DCHB09M 93 66 53.6 8.4 36.8 28.7 0~42 111 177 8800 0.3
26,700
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723233 DCHB12M 126 92 60.8 11.7 37.4 41.1 0~60 143 422 7700 0.4
40,900
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723251 DCHB16M 168 129 80.6 16.8 47 57.2 0~87 195 1320 6100 0.4
68,100
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723267 DCHB19M 194 147 89.6 17 55.6 63.5 38~100 216.6 2060 4700 0.4
106,600
79,980
87,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723276 DCHB21M 214 166 98.6 21.6 55.4 76.2 50~115 251 3430 4700 0.4
145,500
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723285 DCHB24M 246 191 112 23.9 64.2 88.9 63~130 289.8 5200 4100 0.4
193,500
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723294 DCHB27M 276 209 135.4 27.2 81 101.6 70~140 338.6 6370 4000 0.4
274,700
219,800
241,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723303 DCHD06M 67 46 49.6 6.1 37.4 40 0~28 129.6 33.3 11000 0.2
19,800
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723312 DCHD08M 81 58 50.2 6.6 37 40 0~40 130.2 90.2 9400 0.25
23,400
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723321 DCHD09M 93 66 53.6 8.4 36.8 45 0~42 143.6 177 8800 0.3
29,600
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723337 DCHD10M 104 77 59.6 11.2 37.2 50 0~50 159.6 245 8600 0.3
36,200
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723355 DCHD14M 143 104 70.6 11.7 47.2 70 0~70 210.6 775 6500 0.4
64,300
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723364 DCHD16M 168 129 80.6 16.8 47 85 0~87 250.6 1320 6100 0.4
75,800
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723373 DCHD19M 194 147 89.6 17 55.6 100 38~100 289.6 2060 4700 0.4
118,500
94,980
104,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723382 DCHD21M 214 166 98.6 21.6 55.4 115 50~115 328.6 3430 4700 0.4
161,600
149,800
164,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723391 DCHD24M 246 191 112 23.9 64.2 135 63~130 382 5200 4100 0.4
214,900
179,800
197,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723407 DCHD27M 276 209 135.4 27.2 81 150 70~140 435.4 6370 4000 0.4
305,200
259,800
285,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
36723224 DCHB10M 104 77 59.6 11.2 37.2 33.5 0~50 126.6 245 8600 0.3
32,600
 
 
取扱い終了

返品不可
36723242 DCHB14M 143 104 70.6 11.7 47.2 47.8 0~70 166.2 775 6500 0.4
57,900
 
 
取扱い終了

返品不可
36723346 DCHD12M 126 92 60.8 11.7 37.4 60 0~60 180.8 422 7700 0.4
45,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする